Philips - PBZ60157899 Blindabdeckung.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Placca cieca
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 63 mm
Larghezza - 1478 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4030732601578
Codice prodotto
PBZ60157899
Cod. produttore
60157899
Produttore
PBZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Placca cieca
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
63 mm
Larghezza:
1478 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Altezza:
17.5 mm
Trasparente:
no


