Philips - PBZ59679100 MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/942 E27

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 74 W
Flusso luminoso - 7500 lm
Base - E27
Indice di resa cromatica - 90-100
Temperatura del colore - 4200 K
Confezione
1 PZ
EAN
8718696596791
Codice prodotto
PBZ59679100
Cod. produttore
59679100
Produttore
PBZ
Potenza della lampada:
74 W
Flusso luminoso:
7500 lm
Base:
E27
Indice di resa cromatica:
90-100
Temperatura del colore:
4200 K
Efficienza luminosa:
101 lm/W
Tensione della lampada:
85...101 V
Forma della lampada:
Tubolare, attacco singolo
Protezione UV:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Materiale del bruciatore:
Ceramica
Posizione di funzionamento:
Qualsiasi
Tonalità di luce:
942
Diametro:
35 mm
Modello:
Chiaro
Lunghezza complessiva:
152 mm
Accenditore esterno richiesto:
sì
Durata media nominale:
20000 h
Alimentatore esterno richiesto:
sì
Per utilizzo in apparecchi con vetro di protezione:
sì
Lampada abbronzante:
no
Colore:
Bianco
Denominazione lampada:
Altri
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
74 kWh