Philips - PBZ58388199 4MX656 491 5x2.5 SI.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 1479 mm
Modello - Lunghezza singola
Colore - Argento
Grado di protezione (IP) - IP20
Potenza della reglette fluorescente - 49 W
Confezione
1 PZ
EAN
4030732583881
Codice prodotto
PBZ58388199
Cod. produttore
58388199
Produttore
PBZ
Lunghezza:
1479 mm
Modello:
Lunghezza singola
Colore:
Argento
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza della reglette fluorescente:
49 W
Numero di conduttori di cablaggio:
5
Con cablaggio:
sì
Materiale:
Acciaio
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì
Con portacavi:
no
Posizionamento libero della reglette:
no
Con giunto elettromeccanico integrato:
no
Larghezza:
83 mm
Adatto per canale / passerella portacavi:
no
Classe di protezione:
I
Sezione dei conduttori di cablaggio:
2.5 mm²
Altezza:
57.4 mm


