Philips - PBZ58376899 4MX656 491 2x7x2.5 WH.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 1479 mm
Modello - Lunghezza singola
Colore - Bianco
Grado di protezione (IP) - IP20
Potenza della reglette fluorescente - 49 W
Confezione
1 PZ
EAN
4030732583768
Codice prodotto
PBZ58376899
Cod. produttore
58376899
Produttore
PBZ
Lunghezza:
1479 mm
Modello:
Lunghezza singola
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza della reglette fluorescente:
49 W
Numero di conduttori di cablaggio:
14
Con cablaggio:
sì
Materiale:
Acciaio
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì
Con portacavi:
no
Posizionamento libero della reglette:
no
Con giunto elettromeccanico integrato:
no
Larghezza:
83 mm
Adatto per canale / passerella portacavi:
no
Classe di protezione:
I
Sezione dei conduttori di cablaggio:
2.5 mm²
Altezza:
57.4 mm