Philips - PBZ58363899 4MX656 493 7x1.5 WH.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 4437 mm
Modello - Lunghezza tripla
Colore - Bianco
Grado di protezione (IP) - IP20
Potenza della reglette fluorescente - 49 W
Confezione
1 PZ
EAN
4030732583638
Codice prodotto
PBZ58363899
Cod. produttore
58363899
Produttore
PBZ
Lunghezza:
4437 mm
Modello:
Lunghezza tripla
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza della reglette fluorescente:
49 W
Numero di conduttori di cablaggio:
7
Con cablaggio:
sì
Materiale:
Acciaio
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì
Con portacavi:
no
Posizionamento libero della reglette:
no
Con giunto elettromeccanico integrato:
no
Larghezza:
83 mm
Adatto per canale / passerella portacavi:
no
Classe di protezione:
I
Sezione dei conduttori di cablaggio:
1.5 mm²
Altezza:
57.4 mm