pagina iniziale

Philips - PBZ57522725 BR125 IR 150W E27 230-250V CL 1CT/10

copiacopia
Philips - PBZ57522725 BR125 IR 150W E27 230-250V CL 1CT/10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 150 W

  • Lampada - Lampada ad incandescenza

  • Durata media nominale - 5000 h

  • Tensione della lampada - 230...250 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711500575227

Codice prodotto

PBZ57522725

Cod. produttore

57522725

Produttore

PBZ

Base:

E27

Potenza della lampada:

150 W

Lampada:

Lampada ad incandescenza

Durata media nominale:

5000 h

Tensione della lampada:

230...250 V

Lunghezza complessiva:

173 mm

Forma della lampada:

Riflettore R

Dimmerabile:

no

Diametro della lampada:

125 mm