pagina iniziale

Philips - PBZ55874940 MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 SLV/25

copiacopia
Philips - PBZ55874940 MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 SLV/25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 36.6 W

  • Base - G13

  • Lunghezza - 984.2 mm

  • Temperatura del colore - 3000 K

  • Forma della lampada - Lineare / Tubolare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711500558749

Codice prodotto

PBZ55874940

Cod. produttore

55874940

Produttore

PBZ

Potenza della lampada:

36.6 W

Base:

G13

Lunghezza:

984.2 mm

Temperatura del colore:

3000 K

Forma della lampada:

Lineare / Tubolare

Flusso luminoso:

3070 lm

Tonalità di luce:

830

Colore:

Bianco

Diametro del tubo:

28 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Con protezione anti schegge (in caso di rottura):

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Applicazione:

Altri

Accensione senza starter:

no

Diametro dell'anello:

0 mm

Riflettore interno:

no

Efficienza luminosa:

84 lm/W

Adatto per apparecchi di illuminazione antideflagranti:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Denominazione lampada:

T8

Idoneo per applicazioni in aree a bassa temperatura:

no

Accensione rapida:

Doppia parete:

no

Ampiezza del fascio luminoso:

0 °

Lampada a spettro completo:

no

Durata media nominale:

15000 h

Rapid Start (RS):

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

37 kWh