Philips - PBZ55676299 9MX056 CB SI.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Staffa di supporto
Materiale - Acciaio
Colore - Argento
Lunghezza - 58 mm
Larghezza - 60 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4030732556762
Codice prodotto
PBZ55676299
Cod. produttore
55676299
Produttore
PBZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Staffa di supporto
Materiale:
Acciaio
Colore:
Argento
Lunghezza:
58 mm
Larghezza:
60 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Altezza:
82 mm
Trasparente:
no