Philips - PBZ54381699 9MX056 ECC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Materiale - Plastica
Colore - Altri
Lunghezza - 15 mm
Larghezza - 70 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4030732543816
Codice prodotto
PBZ54381699
Cod. produttore
54381699
Produttore
PBZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Materiale:
Plastica
Colore:
Altri
Lunghezza:
15 mm
Larghezza:
70 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Altezza:
52 mm
Trasparente:
no