Philips - PBZ54123400 CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Base - G24d-3 
- Potenza della lampada - 8.5...8.5 W 
- Flusso luminoso - 950...950 lm 
- Temperatura di colore - 3000...3000 K 
- Lunghezza - 170.6 mm 
Confezione
- 1 PZ 
Classificazione green
Impronta ambientale: 67.6 kg CO2 eq.
EAN
8718696541234
Codice prodotto
PBZ54123400
Cod. produttore
54123400
Produttore
PBZ
Base:
G24d-3
Potenza della lampada:
8.5...8.5 W
Flusso luminoso:
950...950 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
170.6 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Altri
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
30000 h
Efficienza luminosa:
112 lm/W
Diametro:
33.4 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
950 lm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.9
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
43...43 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
50000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
9 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.1433
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1