pagina iniziale

Philips - PBZ53976700 MSD Platinum 11 R 1CT/8

copiacopia
Philips - PBZ53976700 MSD Platinum 11 R 1CT/8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 250 W

  • Tensione della lampada - 55...80 V

  • Flusso luminoso - 12000 lm

  • Base - Altri

  • Temperatura del colore - 7800 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8718696539767

Codice prodotto

PBZ53976700

Cod. produttore

53976700

Produttore

PBZ

Potenza della lampada:

250 W

Tensione della lampada:

55...80 V

Flusso luminoso:

12000 lm

Base:

Altri

Temperatura del colore:

7800 K

Posizione di funzionamento:

Qualsiasi

Diametro:

51.5 mm

Lunghezza dell'arco:

0.95 mm

Tecnologia:

Riflettore di luce fredda

Con tecnologia Cool-Beam (fascio freddo):

Forma del filamento:

Elettrodo a barra

Diametro del riflettore:

51 mm

Lunghezza complessiva:

53 mm