Philips - PBZ53888199 9MX056 BC58 SI.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Placca cieca
Materiale - Plastica
Colore - Argento
Lunghezza - 63 mm
Larghezza - 1530 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4030732538881
Codice prodotto
PBZ53888199
Cod. produttore
53888199
Produttore
PBZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Placca cieca
Materiale:
Plastica
Colore:
Argento
Lunghezza:
63 mm
Larghezza:
1530 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Altezza:
17.5 mm
Trasparente:
no


