Philips - PBZ53677199 4MX056 583 2x7x2.5 WH.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 4590 mm
Modello - Lunghezza tripla
Colore - Bianco
Grado di protezione (IP) - IP20
Potenza della reglette fluorescente - 58 W
Confezione
1 PZ
EAN
4030732536771
Codice prodotto
PBZ53677199
Cod. produttore
53677199
Produttore
PBZ
Lunghezza:
4590 mm
Modello:
Lunghezza tripla
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza della reglette fluorescente:
58 W
Numero di conduttori di cablaggio:
14
Con cablaggio:
sì
Materiale:
Acciaio
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì
Con portacavi:
no
Posizionamento libero della reglette:
no
Con giunto elettromeccanico integrato:
no
Larghezza:
83 mm
Adatto per canale / passerella portacavi:
no
Classe di protezione:
I
Sezione dei conduttori di cablaggio:
2.5 mm²
Altezza:
57.4 mm


