Philips - PBZ53565799 WL140Z Half-moon Ring BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Elementi decorativi
Materiale - Plastica
Colore - Nero
Lunghezza - 390 mm
Larghezza - 390 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8719514535657
Codice prodotto
PBZ53565799
Cod. produttore
53565799
Produttore
PBZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Elementi decorativi
Materiale:
Plastica
Colore:
Nero
Lunghezza:
390 mm
Larghezza:
390 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Altezza:
88 mm
Trasparente:
no
Diametro:
390 mm


