pagina iniziale

Philips - PBZ53563399 WL140Z Deco Ring GR

copiacopia
Philips - PBZ53563399 WL140Z Deco Ring GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Elementi decorativi

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Lunghezza - 390 mm

  • Larghezza - 390 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8719514535633

Codice prodotto

PBZ53563399

Cod. produttore

53563399

Produttore

PBZ

Tipo di accessorio / ricambio:

Elementi decorativi

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Lunghezza:

390 mm

Larghezza:

390 mm

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Altezza:

61 mm

Trasparente:

no

Diametro:

390 mm