Philips - PBZ51015999 SM155C 22S/830_840 PSU TW3 PI5 L602

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000003701339
Codice prodotto
PBZ51015999
Cod. produttore
51015999
Produttore
PBZ
L602 mm, Stahl, Wei?, Signalwei? (RAL9003), Netzteil (Ein/Aus), All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 1700 lm, 1900 lm, 2200 lm, 2600 lm, 20 W, 17 W, 14 W, 12 W, 130 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM3,(0.44,0.40)SDCM3, Opal, Opal, Polykarbonat, IP20/44 | Fernhalten von Fingern, Drahtschutz, spruhwassergeschutzt, IK06 | 1 J, SchutzklasseI, Schnellsteckverbinder, 5-polig, Durchgangsverdrahtung, 3-phasig


