Philips - PBZ50040299 DN145B LED6S/830_840 PSU WH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000003701131
Codice prodotto
PBZ50040299
Cod. produttore
50040299
Produttore
PBZ
Aluminium, Wei?, Verkehrswei? (RAL9016), Netzteil (Ein/Aus), All-in, Multi Color Temperature, 650 lm, 6.5 W, 100 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.44, 0.41) SDCM 3, (0.38, 0.38) SDCM 3, Breitstrahlend (WB), Matt, Polykarbonat, IP20/44 | Fernhalten von Fingern, Drahtschutz, spruhwassergeschutzt, IK02 | 0,2 J Standard, SchutzklasseII, 2 Steckverbinder, 2-polig


