Philips - PBZ48290900 BGP235 LED30-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MBQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max prestazioni del sistema - 18.8 W
Grado di protezione (IP) - IP66
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2520 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lampada - LED sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8718699482909
Codice prodotto
PBZ48290900
Cod. produttore
48290900
Produttore
PBZ
Max prestazioni del sistema:
18.8 W
Grado di protezione (IP):
IP66
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2520 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lampada:
LED sostituibile
Portalampada:
Altri
Adatto per lampade di potenza:
16...16 W
Colore della luce:
Bianco
Con lampada:
sì
Adatto per numero di lampade:
20
Materiale (del corpo):
Alluminio
Adatto per configurazione in fila continua:
sì
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Driver LED controllato in corrente
Alimentatore incluso:
sì
Classe di protezione:
I
Alimentatore intercambiabile:
sì
Dimmerabile 0-10 V:
no
Dimmerabile 1-10 V:
no
Dimmerabile DALI:
sì
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile DSI:
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Dimmerabile RF:
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile Zigbee:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Non dimmerabile:
no
Diffusore luce:
Lente refrattore
Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 100.000 ore a 25 ° C:
98 %
Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):
10 %
Resistenza agli urti:
IK09
Indice di resa cromatica:
70-79
Fattore di potenza:
0.95
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Larghezza:
485.5 mm
Altezza / Profondità:
89.5 mm
Lunghezza:
363.5 mm
Tipo di cablaggio:
Con cablaggio passante
Numero di poli:
5
Sezione del conduttore:
1.5 mm²
Collegamento:
Morsetto a innesto rapido
Corrente nominale:
278...278 mA
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
Non richiesto