Philips - PBZ43686330 ELC/10H 250W GX5.3 24V 1CT/24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 250 W
Tensione della lampada - 24...24 V
Flusso luminoso - 820 lm
Base - GX5,3
Temperatura del colore - 3400 K
Confezione
1 PZ
EAN
8711500436863
Codice prodotto
PBZ43686330
Cod. produttore
43686330
Produttore
PBZ
Potenza della lampada:
250 W
Tensione della lampada:
24...24 V
Flusso luminoso:
820 lm
Base:
GX5,3
Temperatura del colore:
3400 K
Codice ANSI:
ELC
Posizione di funzionamento:
Qualsiasi
Diametro:
50 mm
Tecnologia:
Alogena
Con tecnologia Cool-Beam (fascio freddo):
sì
Forma del filamento:
Monoplano
Diametro del riflettore:
50 mm
Lunghezza complessiva:
44.5 mm