Philips - PBZ42733560 6423 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 150 W
Tensione della lampada - 15...15 V
Flusso luminoso - 840 lm
Base - GZ6,35
Temperatura del colore - 3380 K
Confezione
1 PZ
EAN
8711500427335
Codice prodotto
PBZ42733560
Cod. produttore
42733560
Produttore
PBZ
Potenza della lampada:
150 W
Tensione della lampada:
15...15 V
Flusso luminoso:
840 lm
Base:
GZ6,35
Temperatura del colore:
3380 K
Intensità luminosa:
3850 cd
Codice ANSI:
EFR
Posizione di funzionamento:
P15
Diametro:
50 mm
Tecnologia:
Alogena
Con tecnologia Cool-Beam (fascio freddo):
sì
Forma del filamento:
Monoplano
Diametro del riflettore:
50 mm
Lunghezza complessiva:
42 mm