Philips - PBZ41905600 MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G5
Potenza della lampada - 36...36 W
Flusso luminoso - 5200...5200 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 1463 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 236.53 kg CO2 eq.
EAN
8719514419056
Codice prodotto
PBZ41905600
Cod. produttore
41905600
Produttore
PBZ
Base:
G5
Potenza della lampada:
36...36 W
Flusso luminoso:
5200...5200 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
1463 mm
Tensione nominale:
55...85 V
Angolo del fascio luminoso:
200...200 °
Forma della lampada:
Tubolare, attacco doppio
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
60000 h
Efficienza luminosa:
144 lm/W
Diametro:
19 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
5200 lm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.9
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
450...850 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
50000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Fattore di distorsione (THD):
0.1
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
36 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.1091
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0