Philips - PBZ41084950 5761 30W G4 6V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 30 W
Tensione della lampada - 6...6 V
Flusso luminoso - 765 lm
Base - G4
Temperatura del colore - 3200 K
Confezione
1 PZ
EAN
8711500410849
Codice prodotto
PBZ41084950
Cod. produttore
41084950
Produttore
PBZ
Potenza della lampada:
30 W
Tensione della lampada:
6...6 V
Flusso luminoso:
765 lm
Base:
G4
Temperatura del colore:
3200 K
Intensità luminosa:
0 cd
Posizione di funzionamento:
Qualsiasi
Diametro:
9 mm
Lunghezza dell'arco:
0 mm
Tecnologia:
Alogena
Con tecnologia Cool-Beam (fascio freddo):
sì
Forma del filamento:
Monoplano
Lunghezza del filamento:
1.6 mm
Altezza del punto luminoso:
19.5 mm
Diametro del riflettore:
8.8 mm
Lunghezza complessiva:
31 mm