pagina iniziale

Philips - PBZ41061030 DDL 150W 20V 24PK

copiacopia
Philips - PBZ41061030 DDL 150W 20V 24PK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 150 W

  • Tensione della lampada - 20...20 V

  • Flusso luminoso - 400 lm

  • Base - GX5,3

  • Temperatura del colore - 3150 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711500410610

Codice prodotto

PBZ41061030

Cod. produttore

41061030

Produttore

PBZ

Potenza della lampada:

150 W

Tensione della lampada:

20...20 V

Flusso luminoso:

400 lm

Base:

GX5,3

Temperatura del colore:

3150 K

Intensità luminosa:

0 cd

Codice ANSI:

DDL

Posizione di funzionamento:

S105

Diametro:

50.7 mm

Lunghezza dell'arco:

0 mm

Tecnologia:

Alogena

Con tecnologia Cool-Beam (fascio freddo):

Forma del filamento:

Monoplano

Lunghezza del filamento:

0 mm

Altezza del punto luminoso:

0 mm

Diametro del riflettore:

50 mm

Lunghezza complessiva:

44.5 mm