pagina iniziale

Philips - PBZ41029050 7748XHP EHJ-S 250W G6.35 24V

copiacopia
Philips - PBZ41029050 7748XHP EHJ-S 250W G6.35 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 250 W

  • Tensione della lampada - 24...24 V

  • Flusso luminoso - 9800 lm

  • Base - G6,35

  • Temperatura del colore - 3550 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711500410290

Codice prodotto

PBZ41029050

Cod. produttore

41029050

Produttore

PBZ

Potenza della lampada:

250 W

Tensione della lampada:

24...24 V

Flusso luminoso:

9800 lm

Base:

G6,35

Temperatura del colore:

3550 K

Intensità luminosa:

0 cd

Codice ANSI:

EHJ

Posizione di funzionamento:

S90

Diametro:

12 mm

Lunghezza dell'arco:

0 mm

Tecnologia:

Alogena

Con tecnologia Cool-Beam (fascio freddo):

no

Forma del filamento:

Monoplano

Lunghezza del filamento:

7 mm

Altezza del punto luminoso:

33 mm

Diametro del riflettore:

11.7 mm

Lunghezza complessiva:

55 mm