pagina iniziale

Philips - PBZ41027650 7387 10W G4 6V 1CT/10X10F

copiacopia
Philips - PBZ41027650 7387 10W G4 6V 1CT/10X10F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 10 W

  • Tensione della lampada - 6...6 V

  • Flusso luminoso - 197 lm

  • Base - G4

  • Temperatura del colore - 3200 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711500410276

Codice prodotto

PBZ41027650

Cod. produttore

41027650

Produttore

PBZ

Potenza della lampada:

10 W

Tensione della lampada:

6...6 V

Flusso luminoso:

197 lm

Base:

G4

Temperatura del colore:

3200 K

Intensità luminosa:

0 cd

Codice ANSI:

ESA / FDH

Posizione di funzionamento:

Qualsiasi

Diametro:

9 mm

Lunghezza dell'arco:

0 mm

Tecnologia:

Alogena

Con tecnologia Cool-Beam (fascio freddo):

Forma del filamento:

Monoplano

Lunghezza del filamento:

1 mm

Altezza del punto luminoso:

19.5 mm

Diametro del riflettore:

8.8 mm

Lunghezza complessiva:

31 mm

Halogenlampen schaffen ein behagliches, warmwei?es Licht und behalten ihre Lichtausbeute wahrend ihrer gesamten Lebensdauer. Zudem sind sie leicht zu installieren, ersetzen und bedienen. Dem reibungslosen Einsatz in der Medienproduktion und -prasentationsteht nichts im Weg.