Philips - PBZ41020750 7158XHP 150W G6.35 24V 1CT/10X10F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 150 W
Tensione della lampada - 24...24 V
Flusso luminoso - 6000 lm
Base - G6,35
Temperatura del colore - 3450 K
Confezione
1 PZ
EAN
8711500410207
Codice prodotto
PBZ41020750
Cod. produttore
41020750
Produttore
PBZ
Potenza della lampada:
150 W
Tensione della lampada:
24...24 V
Flusso luminoso:
6000 lm
Base:
G6,35
Temperatura del colore:
3450 K
Intensità luminosa:
0 cd
Codice ANSI:
FCS
Posizione di funzionamento:
S90
Diametro:
11 mm
Lunghezza dell'arco:
0 mm
Tecnologia:
Alogena
Con tecnologia Cool-Beam (fascio freddo):
no
Forma del filamento:
Monoplano
Lunghezza del filamento:
5.8 mm
Altezza del punto luminoso:
33 mm
Diametro del riflettore:
10.7 mm
Lunghezza complessiva:
50 mm