Philips - PBZ41009250 6605 10W G4 6V 1CT/10X10F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 10 W
Tensione della lampada - 6...6 V
Flusso luminoso - 145 lm
Base - G4
Temperatura del colore - 2700 K
Confezione
1 PZ
EAN
8711500410092
Codice prodotto
PBZ41009250
Cod. produttore
41009250
Produttore
PBZ
Potenza della lampada:
10 W
Tensione della lampada:
6...6 V
Flusso luminoso:
145 lm
Base:
G4
Temperatura del colore:
2700 K
Intensità luminosa:
0 cd
Posizione di funzionamento:
Qualsiasi
Diametro:
9 mm
Lunghezza dell'arco:
0 mm
Tecnologia:
Alogena
Con tecnologia Cool-Beam (fascio freddo):
sì
Forma del filamento:
Monoplano
Lunghezza del filamento:
0.5 mm
Altezza del punto luminoso:
19.5 mm
Diametro del riflettore:
8.8 mm
Lunghezza complessiva:
31 mm