Philips - PBZ40982950 7027 50W G6.35 12V 1CT/10X10F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 50 W
Tensione della lampada - 12...12 V
Flusso luminoso - 1600 lm
Base - G6,35
Temperatura del colore - 3350 K
Confezione
1 PZ
EAN
8711500409829
Codice prodotto
PBZ40982950
Cod. produttore
40982950
Produttore
PBZ
Potenza della lampada:
50 W
Tensione della lampada:
12...12 V
Flusso luminoso:
1600 lm
Base:
G6,35
Temperatura del colore:
3350 K
Intensità luminosa:
0 cd
Codice ANSI:
BRL / BCD
Posizione di funzionamento:
S90
Diametro:
11 mm
Lunghezza dell'arco:
0 mm
Tecnologia:
Alogena
Con tecnologia Cool-Beam (fascio freddo):
no
Forma del filamento:
Monoplano
Lunghezza del filamento:
3.3 mm
Altezza del punto luminoso:
30 mm
Diametro del riflettore:
10.7 mm
Lunghezza complessiva:
44 mm