Philips - PBZ40981250 7023 100W GY6.35 12V 1CT/10X10F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 100 W
Tensione della lampada - 12...12 V
Flusso luminoso - 3600 lm
Base - GY6,35
Temperatura del colore - 3450 K
Confezione
1 PZ
EAN
8711500409812
Codice prodotto
PBZ40981250
Cod. produttore
40981250
Produttore
PBZ
Potenza della lampada:
100 W
Tensione della lampada:
12...12 V
Flusso luminoso:
3600 lm
Base:
GY6,35
Temperatura del colore:
3450 K
Intensità luminosa:
0 cd
Codice ANSI:
FCR
Posizione di funzionamento:
Qualsiasi
Diametro:
11 mm
Lunghezza dell'arco:
0 mm
Tecnologia:
Alogena
Con tecnologia Cool-Beam (fascio freddo):
no
Forma del filamento:
Monoplano
Lunghezza del filamento:
4.2 mm
Altezza del punto luminoso:
30 mm
Diametro del riflettore:
10.7 mm
Lunghezza complessiva:
44 mm