pagina iniziale

Philips - PBZ40975160 13163 250W GX5.3 24V 1CT/10X5F

copiacopia
Philips - PBZ40975160 13163 250W GX5.3 24V 1CT/10X5F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 250 W

  • Tensione della lampada - 24...24 V

  • Flusso luminoso - 850 lm

  • Base - GX5,3

  • Temperatura del colore - 3400 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711500409751

Codice prodotto

PBZ40975160

Cod. produttore

40975160

Produttore

PBZ

Potenza della lampada:

250 W

Tensione della lampada:

24...24 V

Flusso luminoso:

850 lm

Base:

GX5,3

Temperatura del colore:

3400 K

Intensità luminosa:

0 cd

Codice ANSI:

ELC

Posizione di funzionamento:

S105

Diametro:

50 mm

Lunghezza dell'arco:

0 mm

Tecnologia:

Alogena

Con tecnologia Cool-Beam (fascio freddo):

Forma del filamento:

Monoplano

Lunghezza del filamento:

0 mm

Altezza del punto luminoso:

0 mm

Diametro del riflettore:

50 mm

Lunghezza complessiva:

44.5 mm