Philips - PBZ40973760 6834FO 100W GZ6.35 12V 1CT/10X5F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 100 W
Tensione della lampada - 12...12 V
Flusso luminoso - 750 lm
Base - GZ6,35
Temperatura del colore - 3400 K
Confezione
1 PZ
EAN
8711500409737
Codice prodotto
PBZ40973760
Cod. produttore
40973760
Produttore
PBZ
Potenza della lampada:
100 W
Tensione della lampada:
12...12 V
Flusso luminoso:
750 lm
Base:
GZ6,35
Temperatura del colore:
3400 K
Intensità luminosa:
0 cd
Codice ANSI:
EFP
Posizione di funzionamento:
S105
Diametro:
50 mm
Lunghezza dell'arco:
0 mm
Tecnologia:
Lampada ad incandescenza
Con tecnologia Cool-Beam (fascio freddo):
sì
Forma del filamento:
Monoplano
Lunghezza del filamento:
0 mm
Altezza del punto luminoso:
0 mm
Diametro del riflettore:
50 mm
Lunghezza complessiva:
42 mm