Philips - PBZ40275700 MSR Gold 1500/1 FastFit 1CT/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 1500 W
Tensione della lampada - 88...108 V
Flusso luminoso - 127500 lm
Base - PGJX50
Temperatura del colore - 5700 K
Confezione
1 PZ
EAN
8718696402757
Codice prodotto
PBZ40275700
Cod. produttore
40275700
Produttore
PBZ
Potenza della lampada:
1500 W
Tensione della lampada:
88...108 V
Flusso luminoso:
127500 lm
Base:
PGJX50
Temperatura del colore:
5700 K
Posizione di funzionamento:
Qualsiasi
Diametro:
28 mm
Lunghezza dell'arco:
6.3 mm
Tecnologia:
Alogenuri metallici
Con tecnologia Cool-Beam (fascio freddo):
no
Forma del filamento:
Elettrodo a barra
Altezza del punto luminoso:
65 mm
Lunghezza complessiva:
128 mm