pagina iniziale

Philips - PBZ38813000 MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 840 T8 EELB

copiacopia
Philips - PBZ38813000 MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 840 T8 EELB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005807657

Codice prodotto

PBZ38813000

Cod. produttore

38813000

Produttore

PBZ

LED Rohre Philips MASTER LEDtube T8 High Output, LED Alternative fur Leuchtstofflampe Philips TL-D 58W und Osram Lumilux L 58W, Anschluss an KVG/VVG/230V, Lange 1500mm, 3100lm, Farbtemperatur 4000K, Leistung 16.7W, Farbwiedergabeindex CRI80, mittlere Nutzlebensdauer 75000h, Energieeffizienzklasse B, Sockel G13-rotierbar, 160? Ausstrahlwinkel, Material Kunststoff, 40% recycelt, bruchfest, geeignet fur Lebensmittelbereiche (HACCP), nicht dimmbar, photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0, SDCM<6, Leistungsfaktor 0.9, Schutzart IP20, LED-Ersatz Starter enthalten