pagina iniziale

Philips - PBZ38811600 MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 830 T8 EELC

copiacopia
Philips - PBZ38811600 MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 830 T8 EELC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005807589

Codice prodotto

PBZ38811600

Cod. produttore

38811600

Produttore

PBZ

LED Rohre Philips MASTER LEDtube T8 High Output, LED Alternative fur Leuchtstofflampe Philips TL-D 58W und Osram Lumilux L 58W, Anschluss an KVG/VVG/230V, Lange 1500mm, 2900lm, Farbtemperatur 3000K, Leistung 16.7W, Farbwiedergabeindex CRI80, mittlere Nutzlebensdauer 75000h, Energieeffizienzklasse C, Sockel G13-rotierbar, 160? Ausstrahlwinkel, Material Kunststoff, 40% recycelt, bruchfest, geeignet fur Lebensmittelbereiche (HACCP), nicht dimmbar, photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0, SDCM<6, Leistungsfaktor 0.9, Schutzart IP20, LED-Ersatz Starter enthalten