Philips - PBZ38809300 MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 865 T8 EELB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
- 1 PZ 
EAN
2000005807503
Codice prodotto
PBZ38809300
Cod. produttore
38809300
Produttore
PBZ
LED Rohre Philips MASTER LEDtube T8 High Output, LED Alternative fur Leuchtstofflampe Philips TL-D 36W und Osram Lumilux L 36W, Anschluss an KVG/VVG/230V, Lange 1200mm, 2100lm, Farbtemperatur 6500K, Leistung 11.3W, Farbwiedergabeindex CRI80, mittlere Nutzlebensdauer 75000h, Energieeffizienzklasse B, Sockel G13-rotierbar, 160? Ausstrahlwinkel, Material Kunststoff, 40% recycelt, bruchfest, geeignet fur Lebensmittelbereiche (HACCP), nicht dimmbar, photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0, SDCM<6, Leistungsfaktor 0.9, Schutzart IP20, LED-Ersatz Starter enthalten


