pagina iniziale

Philips - PBZ38793500 MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 EELC

copiacopia
Philips - PBZ38793500 MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 EELC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005810213

Codice prodotto

PBZ38793500

Cod. produttore

38793500

Produttore

PBZ

LED Rohre Philips MASTER LEDtube T8 Ultra Output, LED Alternative fur Leuchtstofflampe Philips TL-D 36W und Osram Lumilux L 36W, Anschluss an KVG/VVG/230V, Lange 1200mm, 2300lm, Farbtemperatur 3000K, Leistung 13.5W, Farbwiedergabeindex CRI80, mittlere Nutzlebensdauer 75000h, Energieeffizienzklasse C, Sockel G13-rotierbar, 160? Ausstrahlwinkel, Material Kunststoff, 40% recycelt, bruchfest, geeignet fur Lebensmittelbereiche (HACCP), nicht dimmbar, photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0, SDCM<6, Leistungsfaktor 0.9, Schutzart IP20, LED-Ersatz Starter enthalten