pagina iniziale

Philips - PBZ38356800 LL500Z BC L2300 BK.

copiacopia
Philips - PBZ38356800 LL500Z BC L2300 BK.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Placca cieca

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Nero

  • Lunghezza - 2275 mm

  • Larghezza - 60 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8718696383568

Codice prodotto

PBZ38356800

Cod. produttore

38356800

Produttore

PBZ

Tipo di accessorio / ricambio:

Placca cieca

Materiale:

Plastica

Colore:

Nero

Lunghezza:

2275 mm

Larghezza:

60 mm

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Altezza:

9 mm

Trasparente:

no