pagina iniziale

Philips - PBZ38111400 3-Phasen Stromschiene WeiAŸ 2000 mm.

copiacopia
Philips - PBZ38111400 3-Phasen Stromschiene WeiAŸ 2000 mm.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 200...250 V

  • Numero di gruppi / fasi - 3

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Carico massimo per fase - 3700 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711559381114

Codice prodotto

PBZ38111400

Cod. produttore

38111400

Produttore

PBZ

Tensione nominale:

200...250 V

Numero di gruppi / fasi:

3

Colore:

Bianco

Lunghezza:

2000 mm

Carico massimo per fase:

3700 W

Tipo di superficie:

Opaco

Adatto per collegamento bus:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Forma:

Rettangolare

Classe di protezione:

I

Altezza:

33 mm

Adatto per montaggio incassato:

no

Larghezza:

32 mm

Materiale:

Alluminio

Adatto per montaggio a parete:

Flessibile:

no

Diametro esterno:

0 mm

Larghezza di incasso:

0 mm

Altezza/profondità di installazione:

0 mm