Philips - PBZ38106000 RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1).

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 200...250 V
Numero di gruppi / fasi - 3
Colore - Alluminio
Lunghezza - 1000 mm
Carico massimo per fase - 3700 W
Confezione
1 PZ
EAN
8711559381060
Codice prodotto
PBZ38106000
Cod. produttore
38106000
Produttore
PBZ
Tensione nominale:
200...250 V
Numero di gruppi / fasi:
3
Colore:
Alluminio
Lunghezza:
1000 mm
Carico massimo per fase:
3700 W
Tipo di superficie:
Opaco
Adatto per collegamento bus:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Forma:
Rettangolare
Classe di protezione:
I
Altezza:
33 mm
Adatto per montaggio incassato:
no
Larghezza:
32 mm
Materiale:
Alluminio
Adatto per montaggio a parete:
sì
Flessibile:
no
Diametro esterno:
0 mm
Larghezza di incasso:
0 mm
Altezza/profondità di installazione:
0 mm