Philips - PBZ37881799 ZRS700 MBW6 ALU WALL BRACKET (SKB21-1).

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Staffa di supporto
Materiale - Alluminio
Colore - Alluminio
Lunghezza - 100 mm
Larghezza - 30 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8711559378817
Codice prodotto
PBZ37881799
Cod. produttore
37881799
Produttore
PBZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Staffa di supporto
Materiale:
Alluminio
Colore:
Alluminio
Lunghezza:
100 mm
Larghezza:
30 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Altezza:
100 mm
Trasparente:
no


