pagina iniziale

Philips - PBZ37478899 Maxos LED fusion ZubehAr, Stahlseil 2mm

copiacopia
Philips - PBZ37478899 Maxos LED fusion ZubehAr, Stahlseil 2mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Sospensione a cavo

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Lunghezza - 5000 mm

  • Accessorio -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8718696374788

Codice prodotto

PBZ37478899

Cod. produttore

37478899

Produttore

PBZ

Tipo di accessorio / ricambio:

Sospensione a cavo

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Lunghezza:

5000 mm

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Trasparente:

no

Diametro:

2 mm