pagina iniziale

Philips - PBZ37471999 LL546Z CD SI.

copiacopia
Philips - PBZ37471999 LL546Z CD SI.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Canalina porta cavi

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Argento

  • Lunghezza - 4552 mm

  • Larghezza - 63 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8718696374719

Codice prodotto

PBZ37471999

Cod. produttore

37471999

Produttore

PBZ

Tipo di accessorio / ricambio:

Canalina porta cavi

Materiale:

Acciaio

Colore:

Argento

Lunghezza:

4552 mm

Larghezza:

63 mm

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Altezza:

43 mm

Trasparente:

no