pagina iniziale

Philips - PBZ37460399 Maxos LED fusion, AbhAnger fA1/4r Kette/

copiacopia
Philips - PBZ37460399 Maxos LED fusion, AbhAnger fA1/4r Kette/

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Sospensione a catena

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 120 mm

  • Larghezza - 40 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8718696374603

Codice prodotto

PBZ37460399

Cod. produttore

37460399

Produttore

PBZ

Tipo di accessorio / ricambio:

Sospensione a catena

Materiale:

Acciaio

Colore:

Bianco

Lunghezza:

120 mm

Larghezza:

40 mm

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Altezza:

40 mm

Trasparente:

no