Philips - PBZ37456699 LL500Z PB BK.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Staffa di supporto
Materiale - Acciaio
Colore - Nero
Lunghezza - 65 mm
Larghezza - 40 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8718696374566
Codice prodotto
PBZ37456699
Cod. produttore
37456699
Produttore
PBZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Staffa di supporto
Materiale:
Acciaio
Colore:
Nero
Lunghezza:
65 mm
Larghezza:
40 mm
Altezza:
32 mm


