Philips - PBZ37455999 LL500Z PB SI.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Staffa di supporto
Materiale - Acciaio
Colore - Argento
Lunghezza - 65 mm
Larghezza - 40 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8718696374559
Codice prodotto
PBZ37455999
Cod. produttore
37455999
Produttore
PBZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Staffa di supporto
Materiale:
Acciaio
Colore:
Argento
Lunghezza:
65 mm
Larghezza:
40 mm
Altezza:
32 mm