Philips - PBZ37452899 LL500Z MB-SW SI.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Kit di montaggio
Materiale - Acciaio
Colore - Argento
Lunghezza - 65 mm
Larghezza - 40 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8718696374528
Codice prodotto
PBZ37452899
Cod. produttore
37452899
Produttore
PBZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Kit di montaggio
Materiale:
Acciaio
Colore:
Argento
Lunghezza:
65 mm
Larghezza:
40 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
sì
Altezza:
50 mm
Trasparente:
no