pagina iniziale

Philips - PBZ37421800 MAS LED SON-T UE M 4Klm 19W 740 E27

copiacopia
Philips - PBZ37421800 MAS LED SON-T UE M 4Klm 19W 740 E27

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005319051

Codice prodotto

PBZ37421800

Cod. produttore

37421800

Produttore

PBZ

LED Entladungslampe Philips MASTER LED SON-T UltraEfficient, LED Alternative fur Entladungslampen Philips SON-T/CDO-TT 50W und NAV-T 50W, Anschluss an 220-240V, Lange , 4000lm, Farbtemperatur 4000K, Leistung 19W, Farbwiedergabeindex CRI70, mittlere Nutzlebensdauer 50000h, Energieeffizienzklasse A, Sockel E27, 300? Ausstrahlwinkel, Material Glas, nicht dimmbar, photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG1, SDCM<6, Leistungsfaktor 0.9, Schutzart IP65