pagina iniziale

Philips - PBZ36604399 WT050C 1xTLED L1500

copiacopia
Philips - PBZ36604399 WT050C 1xTLED L1500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Contenitore di protezione

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 1580 mm

  • Larghezza - 70 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8710163366043

Codice prodotto

PBZ36604399

Cod. produttore

36604399

Produttore

PBZ

Tipo di accessorio / ricambio:

Contenitore di protezione

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Lunghezza:

1580 mm

Larghezza:

70 mm

Accessorio:

no

Pezzo di ricambio:

no

Altezza:

84 mm

Trasparente:

no