Philips - PBZ36603699 WT050C 2xTLED L1200
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Contenitore di protezione
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 1275 mm
Larghezza - 95 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8710163366036
Codice prodotto
PBZ36603699
Cod. produttore
36603699
Produttore
PBZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Contenitore di protezione
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
1275 mm
Larghezza:
95 mm
Accessorio:
no
Pezzo di ricambio:
no
Altezza:
84 mm
Trasparente:
no


