Philips - PBZ36574999 BN126Z SC
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Sospensione a cavo
Materiale - Acciaio
Colore - Altri
Lunghezza - 57 mm
Larghezza - 22 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8710163365749
Codice prodotto
PBZ36574999
Cod. produttore
36574999
Produttore
PBZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Sospensione a cavo
Materiale:
Acciaio
Colore:
Altri
Lunghezza:
57 mm
Larghezza:
22 mm
Accessorio:
no
Pezzo di ricambio:
no
Altezza:
1000 mm
Trasparente:
no


